コンドーテック
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途
海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
内容量
1個
注意
※長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さS(mm)
枠長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163880
011A2UEE19
387-0605
max:610、min:400
W3/4
140
300
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59163889
011A2UEE22
387-0608
max:670、min:450
W7/8
155
325
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59163907
011A2UEE16
387-2240
max:520、min:350
W5/8
120
250
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください