曜日別特売

枠式ターンバックル両ハッカー(生地)

枠式ターンバックル両ハッカー(生地) - コンドーテック枠式ターンバックル両ハッカー(生地) - コンドーテック

1回転で左右同時に締付けが行えます。

用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:生地トラスコ品番387-2222寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4内容量1個
注意
※長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59163898011A2AHH195.4
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする