曜日別特売

ルーテックF ブッシュ

ルーテックF ブッシュ - オイレス工業ルーテックF ブッシュ - オイレス工業

無給油で使用できます。
食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。
青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。

用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。材質充填剤入りポリアセタール軸受RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ厚(mm)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59169245LTFF-2020361-744020231.531
オープン
95
105(税込)
9日以内出荷
返品不可
59196080LTFF-0605361-735868112
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196089LTFF-0608359-344068112
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196098LTFF-0610361-795168112
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196107LTFF-0705359-658679113
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196116LTFF-0803360-9184810115
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196125LTFF-0805360-7604810115
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196141LTFF-0806361-8422810115
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196150LTFF-0808359-6587810115
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196159LTFF-0815361-8423810115
オープン
64
70(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196168LTFF-1003361-74101012118
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196177LTFF-1005359-66171012118
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196186LTFF-1006360-91671012118
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196195LTFF-1008359-35051012118
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196211LTFF-1010360-91521012118
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196220LTFF-1206360-91731214120
オープン
67
74(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196229LTFF-1208359-18891214120
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196238LTFF-1210359-65801214120
オープン
72
79(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196247LTFF-1212361-68141214120
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196256LTFF-1415359-50891416122
オープン
72
79(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196265LTFF-1615359-81651618124
オープン
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする