オイレス工業
#2000ウェアプレート 幅18mm
固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。
無給油で使用できます。
耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れています。
用途
自動車部品、建設機械、鉄道車両、金型部品、印刷機械、産業用ロボット、工作機械、一般産業機械等
トラスコ品番
812-8125
材質
固体潤滑剤分散型焼結複層軸受
幅(mm)
18
厚さ(mm)
10
長さL(mm)
125
取付穴数
2
取付穴ピッチ(mm)
l1:75、l2:25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59194960
CWA18125N
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください