スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 ポケモン仕様

スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 ポケモン仕様 - 日本製紙クレシア

親子で楽しめる人気コンテンツ「ポケットモンスター」とのコラボデザインパッケージ
バイ菌99.99%除菌アルコールタイプ
コンパクトなのに大容量なボトルタイプ
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)
取出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単
ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りに最適
ふんわり肌あたりの良いシート
無香料、パラベンフリー

用途ウェットティシュー 大容量 ボトル 長持ち スリム コンパクト ポケモン ポケットモンスター 数量限定 日本製シートサイズ(mm)130×170内容量1ケース(120枚×14個)
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5917214976628×14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする