BIG DAISHOWA
フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用 ARG
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
有効切れ刃長:11
ノーズR:0.4
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
ステンレス鋼
有効刃長(mm)
切れ刃:11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169297
ARG321104ACM300F
398-4330
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169306
ARG401104ACM300F
398-4322
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください