BIG DAISHOWA
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
鋼用
材質
ACP300
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
8
インサートホルダ
FCR型
適合被削材種
鋼
内容量
1箱(10個)
注意
※インサートは10個単位1ケースとなっています。お求めの際にはインサート型番と材種を合わせてご注文ください。
※インサートは各カッタ径専用となっております。異なったインサートをお使いになるとトラブルの原因となりますので、必ずカッタ径に応じたインサートをお求めください。
※フルカットミルFCM型用インサートとの互換性はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
カッタ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169261
BRG160808 ACP300
365-4474
16,17
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169270
BRG200808 ACP300
365-4491
20,21
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169279
BRG250808 ACP300
365-4477
25,26
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください