曜日別特売

ごみっこポイ スタンドタイプE

ごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタごみっこポイ スタンドタイプE - ネクスタ

たっぷり大容量タイプです!自立する水切りゴミ袋三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。袋を広げて、シンク内に置いてください。袋の上を外側に少し折り返すと袋の開口部が安定します。水を切ってごみ箱に捨てて下さい。(自治体の分別基準に従って処理して下さい。)さわやかな柄で生ゴミがみえにくい!穴あきタイプでしっかり水切りが出来ます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。

材質ポリエチレンオレンジ縦(mm)(約)175横(mm)(約)250耐冷温度(℃)-30花柄底寸法(mm)底マチ:(約)120内容量1パック(200枚)
注意
※カレーやシチューを一度に流すと目詰まりすることがありますのでご注意ください。
※火のそばに置かないでください。
※水切りゴミ袋以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59192519-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする