ハンディ・クラウン
356N ラスター刷毛 黒毛
掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用可能。
細かな塵や埃を取除いたり、塗装の下地処理等の清掃に便利です。
用途
塗装用/接着剤の塗布用
種類
刷毛
ハンドル
木・スチール
材質(毛)
豚毛・化繊混毛
毛色
黒毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
サイズ(inch)
寸法W(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59171546
356N
198
50
1
27
26
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59171555
356N
225
57
2
50
50
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59171571
356N
230
57
3
75
72
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください