YAMAZEN(山善)
炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器
高火力×極厚銅釜
選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)
早炊きモード搭載
用途
炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
付属品
しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
内容量
1台
取扱説明書:
3合・5.5合 取扱説明書(1.01MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量
消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59172316
YJT-M05(W)
2.8
ホワイト
3合
425
約1.2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59172325
YJT-M05(B)
2.8
ブラック
3合
425
約1.2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59172341
YJT-M10(W)
3.5
ホワイト
5.5合
635
約1.0
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59172350
YJT-M10(B)
3.5
ブラック
5.5合
635
約1.0
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください