曜日別特売

耐水ヤスリ バンパー用 パット付

耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)

車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリとパットセット。
#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。
サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。
パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。
更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。

用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプボディ・バンパー用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:12枚入内容量1セット
注意
※ペーパーが目詰まりしたら、こまめに水で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59192379028099
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする