耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付

耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 - BIGMAN(ビッグマン)

車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。
#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。
サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。
パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。
更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。

用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプヘッドライト用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入内容量1セット
注意
※ペーパーが目詰まりしたら、こまめに水で洗い流してください。
※ヘッドライト磨きに使用する際は最後にコンパウンドで磨き上げ、コーティング作業もすることがお勧め。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59192388096944
オープン
939
1,033(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする