耐水ヤスリ バンパー用

耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 - BIGMAN(ビッグマン)

車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。
#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。
パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。
サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。

用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※ペーパーが目詰まりしたら、こまめに水で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59192370028098
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする