曜日別特売

安全軽半長 AK011

安全軽半長 AK011 - シバタ工業

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

用途土木、保線作業、造船、鉄工業に。材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製ブラック規格JIS T 8101安全靴C/L合格耐圧迫性荷重(kN)4.5内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
長さ(cm)
寸法(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59170916AK011-21.0691-2261EU(ヨーロッパ):32、UK(イギリス):2.5、US(アメリカ):32521EE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170925AK011-22.0691-2255EU(ヨーロッパ):34、UK(イギリス):3.5、US(アメリカ):42522EE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170941AK011-23.0691-2256EU(ヨーロッパ):36、UK(イギリス):4.5、US(アメリカ):52623EE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170950AK011-24.0691-2253EU(ヨーロッパ):38、UK(イギリス):5.5、US(アメリカ):62624EE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170959AK011-25.0691-2258EU(ヨーロッパ):40、UK(イギリス):6.5、US(アメリカ):72725EEE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170968AK011-26.0691-2252EU(ヨーロッパ):42、UK(イギリス):7.5、US(アメリカ):82726EEE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170977AK011-27.0691-2251EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):928.527EEE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170986AK011-28.0691-2259EU(ヨーロッパ):46、UK(イギリス):9.5、US(アメリカ):1028.528EEE
オープン
取扱い終了
返品不可
59170995AK011-29.0691-2260EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):10.5、US(アメリカ):1129.529EEE
オープン
取扱い終了
返品不可
59171011AK011-30.0691-2254EU(ヨーロッパ):50、UK(イギリス):11.5、US(アメリカ):1229.530EEE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする