曜日別特売

”ニューベビーコレット” NBC

”ニューベビーコレット”  NBC - NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット”  NBC - NBC[バッテリー]

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。
12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。
世界に誇る口元1μmの振れ精度です。

用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全106種類を絞り込む
トラスコ品番
106種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59168098NBC10-10.0-AA137-7621NBS109.50~10.00
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
59168107NBC10-2.5-AA137-7477NBS102.25~2.5
6,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
59168116NBC10-3.0-AA137-7485NBS102.75~3.0
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168125NBC10-3.5-AA137-7493NBS103.00~3.50
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168141NBC10-4.5-AA137-7515NBS104.00~4.50
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168150NBC10-5.0-AA137-7523NBS104.50~5.00
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168159NBC10-6.5-AA137-7558NBS106.00~6.50
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168168NBC10-7.0-AA137-7566NBS106.50~7.00
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168177NBC10-7.5-AA137-7574NBS107.00~7.50
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168186NBC10-8.0-AA137-7582NBS107.50~8.00
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168195NBC10-8.5-AA137-7591NBS108.00~8.50
5,900
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
59168211NBC10-9.0-AA137-7604NBS108.50~9.00
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168220NBC13-10.0-AA137-7779NBS139.50~10.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168229NBC13-10.5-AA137-7787NBS1310.00~10.50
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168238NBC13-11.0-AA137-7795NBS1310.50~11.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168247NBC13-11.5-AA137-7809NBS1311.00~11.50
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59168256NBC13-12.0-AA137-7817NBS1311.50~12.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
59168265NBC13-12.5-AA137-7825NBS1312.00~12.50
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168281NBC13-13.0-AA137-7833NBS1312.50~13.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168290NBC13-3.0-AA137-7639NBS132.50~3.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168299NBC13-3.5-AA137-7647NBS133.00~3.50
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59168308NBC13-4.0-AA137-7655NBS133.50~4.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168317NBC13-4.5-AA137-7663NBS134.00~4.50
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168326NBC13-5.0-AA137-7671NBS134.50~5.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168335NBC13-5.5-AA137-7680NBS135.00~5.50
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168351NBC13-6.0-AA137-7698NBS135.50~6.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168360NBC13-6.5-AA137-7701NBS136.00~6.50
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59168369NBC13-7.0-AA137-7710NBS136.50~7.00
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59168378NBC13-7.5-AA137-7728NBS137.00~7.50
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59168387NBC13-8.0-AA137-7736NBS137.50~8.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
59168396NBC13-8.5-AA137-7744NBS138.00~8.50
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168405NBC13-9.0-AA137-7752NBS138.50~9.00
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168421NBC13-9.5-AA137-7761NBS139.00~9.50
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59168430NBC16-10.0-AA137-7981NBS169.50~10.00
6,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
59168439NBC16-10.5-AA137-7990NBS1610.00~10.50
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168448NBC16-11.0-AA137-8007NBS1610.50~11.00
6,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
59168457NBC16-12.0-AA137-8023NBS1611.50~12.00
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168466NBC16-12.5-AA137-8031NBS1612.00~12.50
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168475NBC16-14.0-AA137-8066NBS1613.50~14.00
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168500NBC16-3.0-AA137-7841NBS162.50~3.00
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168509NBC16-4.0-AA137-7868NBS163.50~4.00
6,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
59168518NBC16-5.0-AA137-7884NBS164.50~5.00
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168527NBC16-6.0-AA137-7906NBS165.50~6.00
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168536NBC16-6.5-AA137-7914NBS166.00~6.50
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168561NBC16-8.0-AA137-7949NBS167.50~8.00
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168570NBC16-8.5-AA137-7957NBS168.00~8.50
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168579NBC16-9.0-AA137-7965NBS168.50~9.00
6,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
59168588NBC20-10.0-AA137-8252NBS209.50~10.00
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
59168597NBC20-10.5-AA137-8261NBS2010.00~10.50
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168606NBC20-11.0-AA137-8279NBS2010.50~11.00
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする