八幡ねじ
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
277
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59172447
3X8
1ケース(60000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
8
オープン
¥
189,930
¥
208,923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172456
3X10
1ケース(48000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
10
オープン
¥
192,370
¥
211,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172465
3X12
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
12
オープン
¥
89,570
¥
98,527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172481
3X15
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
15
オープン
¥
132,890
¥
146,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172490
4X6
1ケース(32000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
6
オープン
¥
191,230
¥
210,353
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172499
4X8
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
8
オープン
¥
58,300
¥
64,130
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172508
4X10
1ケース(25000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
10
オープン
¥
113,070
¥
124,377
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172517
4X12
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
12
オープン
¥
50,390
¥
55,429
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172526
4X15
1ケース(15000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
15
オープン
¥
38,130
¥
41,943
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172535
4X16
1ケース(15000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
16
オープン
¥
44,440
¥
48,884
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172551
4X18
1ケース(15000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
18
オープン
¥
35,170
¥
38,687
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172560
4X20
1ケース(13500本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
20
オープン
¥
49,240
¥
54,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172569
4X25
1ケース(10000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
25
オープン
¥
33,690
¥
37,059
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172578
4X30
1ケース(9000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
30
オープン
¥
27,730
¥
30,503
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172587
4X35
1ケース(8000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
35
オープン
¥
29,670
¥
32,637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172596
4X40
1ケース(7000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
40
オープン
¥
31,330
¥
34,463
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172605
4X45
1ケース(5600本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
45
オープン
¥
40,370
¥
44,407
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172621
4X50
1ケース(4900本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
50
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172630
5X6
1ケース(13000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
6
オープン
¥
64,760
¥
71,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172639
5X8
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
8
オープン
¥
50,800
¥
55,880
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172648
5X10
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
10
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172657
5X12
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
12
オープン
¥
48,840
¥
53,724
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172666
5X15
1ケース(10000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
15
オープン
¥
41,890
¥
46,079
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172675
5X16
1ケース(10000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
16
オープン
¥
42,370
¥
46,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172691
5X18
1ケース(9000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
18
オープン
¥
26,440
¥
29,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172700
5X20
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
20
オープン
¥
49,060
¥
53,966
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172709
5X25
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
25
オープン
¥
39,630
¥
43,593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172718
5X30
1ケース(5000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
30
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172727
5X35
1ケース(4500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
35
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172736
5X40
1ケース(4500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
40
オープン
¥
43,970
¥
48,367
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172745
5X45
1ケース(4000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
45
オープン
¥
19,060
¥
20,966
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172761
5X50
1ケース(3500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
50
オープン
¥
26,740
¥
29,414
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172770
5X60
1ケース(2400本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
60
オープン
¥
53,840
¥
59,224
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172779
6X8
1ケース(6000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
8
オープン
¥
26,630
¥
29,293
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172788
6X10
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
10
オープン
¥
21,340
¥
23,474
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172797
6X12
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
12
オープン
¥
22,030
¥
24,233
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172806
6X14
1ケース(5000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
14
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172815
6X15
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
15
オープン
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172831
6X16
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
16
オープン
¥
21,130
¥
23,243
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172840
6X18
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
18
オープン
¥
21,230
¥
23,353
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172849
6X20
1ケース(4800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
20
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172858
6X22
1ケース(4800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
22
オープン
¥
23,910
¥
26,301
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172867
6X25
1ケース(4800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
25
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172876
6X30
1ケース(4000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
30
オープン
¥
20,770
¥
22,847
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172885
6X35
1ケース(3600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
35
オープン
¥
20,610
¥
22,671
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172901
6X40
1ケース(3200本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
40
オープン
¥
19,330
¥
21,263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172910
6X45
1ケース(2800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
45
オープン
¥
18,530
¥
20,383
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172919
6X50
1ケース(2400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
50
オープン
¥
18,040
¥
19,844
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172928
6X55
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
55
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172937
6X60
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
60
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ