八幡ねじ
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
163
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59182247
8X40
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
40
オープン
¥
22,230
¥
24,453
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182256
8X45
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
45
オープン
¥
27,810
¥
30,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182265
8X55
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
55
オープン
¥
23,860
¥
26,246
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182281
8X60
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
60
オープン
¥
25,330
¥
27,863
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182290
8X65
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
65
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182299
8X70
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
70
オープン
¥
21,640
¥
23,804
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182308
8X75
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
75
オープン
¥
22,740
¥
25,014
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182317
8X80
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
80
オープン
¥
31,110
¥
34,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182326
8X90
1ケース(700本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
90
オープン
¥
24,310
¥
26,741
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182335
8X100
1ケース(700本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
100
オープン
¥
31,140
¥
34,254
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182351
8X110
1ケース(700本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
110
オープン
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182360
8X120
1ケース(600本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
120
オープン
¥
33,560
¥
36,916
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182369
8X130
1ケース(400本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
130
オープン
¥
21,090
¥
23,199
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182378
8X140
1ケース(600本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
140
オープン
¥
38,930
¥
42,823
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182387
8X150
1ケース(300本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
150
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182396
10X40
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
40
オープン
¥
25,260
¥
27,786
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182405
10X45
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
45
オープン
¥
26,240
¥
28,864
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182421
10X50
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
50
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182430
10X55
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
55
オープン
¥
27,410
¥
30,151
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182439
10X60
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
60
オープン
¥
21,610
¥
23,771
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182448
10X65
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
65
オープン
¥
22,930
¥
25,223
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182457
10X70
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
70
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182466
10X75
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
75
オープン
¥
25,990
¥
28,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182475
10X80
1ケース(540本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
80
オープン
¥
25,610
¥
28,171
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182491
10X85
1ケース(540本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
85
オープン
¥
25,840
¥
28,424
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182500
10X90
1ケース(540本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
90
オープン
¥
27,570
¥
30,327
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182509
10X100
1ケース(480本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
100
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182518
10X110
1ケース(300本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
110
オープン
¥
18,690
¥
20,559
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182527
10X120
1ケース(300本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
120
オープン
¥
20,030
¥
22,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182536
10X130
1ケース(300本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
130
オープン
¥
21,040
¥
23,144
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182545
10X140
1ケース(240本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
140
オープン
¥
18,290
¥
20,119
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182561
10X150
1ケース(240本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
150
オープン
¥
20,070
¥
22,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182570
10X160
1ケース(200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
160
オープン
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182579
10X170
1ケース(200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
170
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182588
10X180
1ケース(200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
180
オープン
¥
25,710
¥
28,281
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182597
10X190
1ケース(200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
190
オープン
¥
25,860
¥
28,446
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182606
10X200
1ケース(200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
200
オープン
¥
28,240
¥
31,064
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182615
12X40
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
40
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182631
12X45
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
45
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182640
12X50
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
50
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182649
12X55
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
55
オープン
¥
21,740
¥
23,914
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182658
12X60
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
60
オープン
¥
18,370
¥
20,207
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182667
12X65
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
65
オープン
¥
19,290
¥
21,219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182676
12X70
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
70
オープン
¥
20,490
¥
22,539
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182685
12X75
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
75
オープン
¥
22,590
¥
24,849
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182701
12X80
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
80
オープン
¥
23,730
¥
26,103
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182710
12X85
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
85
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182719
12X90
1ケース(350本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
90
オープン
¥
22,760
¥
25,036
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182728
12X95
1ケース(300本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
95
オープン
¥
18,970
¥
20,867
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59182737
12X100
1ケース(300本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
100
オープン
¥
21,910
¥
24,101
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ