八幡ねじ
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
182
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59175220
4X6
1ケース(32000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
6
オープン
¥
203,610
¥
223,971
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175229
4X8
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
8
オープン
¥
61,390
¥
67,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175238
4X10
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
10
オープン
¥
60,770
¥
66,847
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175247
4X12
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
12
オープン
¥
60,810
¥
66,891
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175256
4X15
1ケース(15000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
15
オープン
¥
51,510
¥
56,661
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175265
4X16
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
16
オープン
¥
89,210
¥
98,131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175281
4X20
1ケース(13500本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
20
オープン
¥
47,590
¥
52,349
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175290
4X25
1ケース(10000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
25
オープン
¥
48,390
¥
53,229
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175299
4X30
1ケース(9000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
30
オープン
¥
40,890
¥
44,979
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175308
4X35
1ケース(8000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
35
オープン
¥
46,170
¥
50,787
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175317
4X40
1ケース(7000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
40
オープン
¥
48,500
¥
53,350
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175326
4X45
1ケース(5600本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
45
オープン
¥
29,410
¥
32,351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175335
4X50
1ケース(4900本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
50
オープン
¥
40,330
¥
44,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175351
5X6
1ケース(13000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
6
オープン
¥
65,300
¥
71,830
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175360
5X8
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
8
オープン
¥
54,370
¥
59,807
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175369
5X10
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
10
オープン
¥
58,230
¥
64,053
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175378
5X12
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
12
オープン
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175387
5X15
1ケース(10000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
15
オープン
¥
45,670
¥
50,237
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175396
5X16
1ケース(10000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
16
オープン
¥
44,970
¥
49,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175405
5X18
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
18
オープン
¥
55,240
¥
60,764
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175421
5X20
1ケース(9000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
20
オープン
¥
42,090
¥
46,299
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175430
5X25
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
25
オープン
¥
43,360
¥
47,696
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175439
5X30
1ケース(5000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
30
オープン
¥
30,160
¥
33,176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175448
5X35
1ケース(4500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
35
オープン
¥
31,460
¥
34,606
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175457
5X40
1ケース(4500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
40
オープン
¥
32,440
¥
35,684
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175466
5X45
1ケース(4000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
45
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175475
5X50
1ケース(3500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
50
オープン
¥
29,330
¥
32,263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175491
5X80
1ケース(1200本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
80
オープン
¥
38,200
¥
42,020
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175500
6X8
1ケース(6000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
8
オープン
¥
29,040
¥
31,944
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175509
6X10
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
10
オープン
¥
24,570
¥
27,027
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175518
6X12
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
12
オープン
¥
26,090
¥
28,699
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175527
6X14
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
14
オープン
¥
30,310
¥
33,341
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175536
6X15
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
15
オープン
¥
22,730
¥
25,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175545
6X16
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
16
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175561
6X18
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
18
オープン
¥
27,170
¥
29,887
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175570
6X20
1ケース(4800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
20
オープン
¥
22,270
¥
24,497
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175579
6X25
1ケース(4800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
25
オープン
¥
25,010
¥
27,511
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175588
6X30
1ケース(4000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
30
オープン
¥
23,240
¥
25,564
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175597
6X35
1ケース(3600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
35
オープン
¥
23,070
¥
25,377
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175606
6X40
1ケース(3200本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
40
オープン
¥
22,290
¥
24,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175615
6X45
1ケース(2800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
45
オープン
¥
21,230
¥
23,353
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175631
6X50
1ケース(2400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
50
オープン
¥
20,410
¥
22,451
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175640
6X55
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
55
オープン
¥
17,810
¥
19,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175649
6X60
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
60
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175658
6X65
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
65
オープン
¥
21,390
¥
23,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175667
6X70
1ケース(1600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
70
オープン
¥
18,810
¥
20,691
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175676
6X75
1ケース(1600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
75
オープン
¥
19,610
¥
21,571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175685
6X80
1ケース(1500本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
80
オープン
¥
30,360
¥
33,396
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175701
6X90
1ケース(1400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
90
オープン
¥
37,140
¥
40,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59175710
6X100
1ケース(1400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
100
オープン
¥
30,030
¥
33,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ