八幡ねじ
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59185896
10X35
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
35
オープン
¥
43,970
¥
48,367
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185905
10X40
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
40
オープン
¥
44,740
¥
49,214
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185921
10X45
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
45
オープン
¥
34,560
¥
38,016
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185930
10X50
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
50
オープン
¥
38,760
¥
42,636
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185939
12X40
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
40
オープン
¥
46,190
¥
50,809
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185948
12X45
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
45
オープン
¥
41,160
¥
45,276
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185957
12X50
1ケース(450本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
50
オープン
¥
39,640
¥
43,604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185966
16X50
1ケース(300本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
50
オープン
¥
51,210
¥
56,331
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185975
3X6
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
6
オープン
¥
141,190
¥
155,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59185991
3X8
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
8
オープン
¥
174,440
¥
191,884
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186000
3X10
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
10
オープン
¥
164,210
¥
180,631
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186009
3X12
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
12
オープン
¥
161,510
¥
177,661
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186018
3X14
1ケース(24000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
14
オープン
¥
132,500
¥
145,750
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186027
3X15
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
15
オープン
¥
87,830
¥
96,613
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186036
3X16
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
16
オープン
¥
93,840
¥
103,224
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186045
3X18
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
18
オープン
¥
87,830
¥
96,613
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186061
3X20
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
20
オープン
¥
97,790
¥
107,569
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186070
3X25
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
25
オープン
¥
110,990
¥
122,089
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186079
4X6
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
6
オープン
¥
88,610
¥
97,471
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186088
4X8
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
8
オープン
¥
95,800
¥
105,380
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186097
4X10
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
10
オープン
¥
96,510
¥
106,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186106
4X12
1ケース(13000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
12
オープン
¥
81,810
¥
89,991
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186115
4X14
1ケース(12000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
14
オープン
¥
69,260
¥
76,186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186131
4X15
1ケース(12000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
15
オープン
¥
81,060
¥
89,166
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186140
4X16
1ケース(12000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
16
オープン
¥
83,210
¥
91,531
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186149
4X18
1ケース(8000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
18
オープン
¥
56,000
¥
61,600
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186158
4X20
1ケース(8000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
20
オープン
¥
59,370
¥
65,307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186167
4X22
1ケース(9000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
22
オープン
¥
82,900
¥
91,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186176
4X25
1ケース(6500本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
25
オープン
¥
51,890
¥
57,079
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186185
4X30
1ケース(6000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
30
オープン
¥
55,390
¥
60,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186201
4X35
1ケース(5000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
35
オープン
¥
56,770
¥
62,447
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186210
4X40
1ケース(4000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
40
オープン
¥
52,340
¥
57,574
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186219
4X45
1ケース(4000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
45
オープン
¥
71,960
¥
79,156
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186228
4X50
1ケース(4000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
50
オープン
¥
63,540
¥
69,894
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186237
5X6
1ケース(13000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
6
オープン
¥
92,890
¥
102,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186246
5X8
1ケース(14000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
8
オープン
¥
98,710
¥
108,581
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186255
5X10
1ケース(9800本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
10
オープン
¥
55,490
¥
61,039
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186271
5X12
1ケース(9800本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
12
オープン
¥
60,230
¥
66,253
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186280
5X14
1ケース(9800本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
14
オープン
¥
63,930
¥
70,323
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186289
5X15
1ケース(8400本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
15
オープン
¥
54,170
¥
59,587
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186298
5X16
1ケース(8400本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
16
オープン
¥
55,740
¥
61,314
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186307
5X18
1ケース(7000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
18
オープン
¥
50,790
¥
55,869
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186316
5X20
1ケース(7000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
20
オープン
¥
55,740
¥
61,314
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186325
5X22
1ケース(7000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
22
オープン
¥
71,330
¥
78,463
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186341
5X25
1ケース(5600本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
25
オープン
¥
48,430
¥
53,273
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186350
5X30
1ケース(4200本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
30
オープン
¥
40,860
¥
44,946
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186359
5X35
1ケース(3600本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
35
オープン
¥
39,530
¥
43,483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186368
5X40
1ケース(3600本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
40
オープン
¥
43,190
¥
47,509
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186377
5X45
1ケース(3600本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
45
オープン
¥
48,260
¥
53,086
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186386
5X50
1ケース(3200本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
50
オープン
¥
47,590
¥
52,349
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ