八幡ねじ
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
303
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59179219
5X55
1ケース(1500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
55
オープン
¥
30,360
¥
33,396
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179228
6X55
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
55
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179237
6X60
1ケース(1600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
60
オープン
¥
24,090
¥
26,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179246
6X65
1ケース(1600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
65
オープン
¥
22,970
¥
25,267
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179255
6X70
1ケース(1600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
70
オープン
¥
22,370
¥
24,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179271
6X75
1ケース(2000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
75
オープン
¥
35,260
¥
38,786
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179280
6X80
1ケース(1400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
80
オープン
¥
29,710
¥
32,681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179289
6X90
1ケース(1600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
90
オープン
¥
32,790
¥
36,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179298
6X100
1ケース(1000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
100
オープン
¥
33,390
¥
36,729
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179307
6X110
1ケース(800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
110
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179316
6X120
1ケース(800本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
120
オープン
¥
24,370
¥
26,807
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179325
6X130
1ケース(770本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
130
オープン
¥
29,690
¥
32,659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179341
6X140
1ケース(700本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
140
オープン
¥
21,710
¥
23,881
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179350
8X30
1ケース(1800本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
30
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179359
8X35
1ケース(1800本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
35
オープン
¥
26,010
¥
28,611
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179368
8X40
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
40
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179377
8X45
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
45
オープン
¥
22,840
¥
25,124
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179386
8X50
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
50
オープン
¥
24,410
¥
26,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179395
8X55
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
55
オープン
¥
21,810
¥
23,991
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179411
8X60
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
60
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179420
8X65
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
65
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179429
8X70
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
70
オープン
¥
19,190
¥
21,109
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179438
8X75
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
75
オープン
¥
20,310
¥
22,341
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179447
8X80
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
80
オープン
¥
27,990
¥
30,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179456
8X85
1ケース(1000本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
85
オープン
¥
29,290
¥
32,219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179465
8X90
1ケース(600本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
90
オープン
¥
19,590
¥
21,549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179481
8X95
1ケース(650本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
95
オープン
¥
21,210
¥
23,331
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179490
8X100
1ケース(600本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
100
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179499
8X110
1ケース(700本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
110
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179508
8X115
1ケース(500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
115
オープン
¥
21,060
¥
23,166
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179517
8X120
1ケース(500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
120
オープン
¥
22,640
¥
24,904
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179526
8X125
1ケース(450本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
125
オープン
¥
15,110
¥
16,621
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179535
8X130
1ケース(400本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
130
オープン
¥
17,460
¥
19,206
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179551
8X140
1ケース(350本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
140
オープン
¥
19,470
¥
21,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179560
8X150
1ケース(300本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
150
オープン
¥
17,140
¥
18,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179569
8X160
1ケース(210本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
160
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179578
8X170
1ケース(210本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
170
オープン
¥
11,170
¥
12,287
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179587
8X180
1ケース(210本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
180
オープン
¥
11,810
¥
12,991
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179596
8X200
1ケース(210本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
200
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179605
10X35
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
35
オープン
¥
20,670
¥
22,737
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179621
10X40
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
40
オープン
¥
22,360
¥
24,596
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179630
10X45
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
45
オープン
¥
24,470
¥
26,917
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179639
10X50
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
50
オープン
¥
22,870
¥
25,157
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179648
10X55
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
55
オープン
¥
24,030
¥
26,433
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179657
10X60
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
60
オープン
¥
19,610
¥
21,571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179666
10X65
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
65
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179675
10X70
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
70
オープン
¥
21,760
¥
23,936
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179691
10X75
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
75
オープン
¥
23,490
¥
25,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179700
10X80
1ケース(540本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
80
オープン
¥
22,960
¥
25,256
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59179709
10X85
1ケース(540本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
85
オープン
¥
23,410
¥
25,751
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ