八幡ねじ
六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59183875
8X90
1ケース(700本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
90
オープン
¥
30,270
¥
33,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183891
8X100
1ケース(600本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
100
オープン
¥
18,360
¥
20,196
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183900
8X110
1ケース(550本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
110
オープン
¥
21,230
¥
23,353
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183909
8X120
1ケース(500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
120
オープン
¥
26,360
¥
28,996
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183918
8X130
1ケース(400本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
130
オープン
¥
24,860
¥
27,346
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183927
8X140
1ケース(350本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
140
オープン
¥
25,010
¥
27,511
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183936
8X150
1ケース(300本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
150
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183945
10X35
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
35
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183961
10X40
1ケース(700本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
40
オープン
¥
26,130
¥
28,743
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183970
10X45
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
45
オープン
¥
32,640
¥
35,904
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183979
10X50
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
50
オープン
¥
19,630
¥
21,593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183988
10X55
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
55
オープン
¥
26,840
¥
29,524
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59183997
10X60
1ケース(700本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
60
オープン
¥
27,670
¥
30,437
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184006
10X65
1ケース(500本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
65
オープン
¥
26,460
¥
29,106
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184015
10X70
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
70
オープン
¥
28,570
¥
31,427
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184031
10X75
1ケース(400本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
75
オープン
¥
20,930
¥
23,023
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184040
10X80
1ケース(500本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
80
オープン
¥
27,130
¥
29,843
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184049
10X85
1ケース(450本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
85
オープン
¥
27,260
¥
29,986
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184058
10X90
1ケース(400本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
90
オープン
¥
15,860
¥
17,446
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184067
10X100
1ケース(370本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
100
オープン
¥
23,340
¥
25,674
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184076
10X110
1ケース(380本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
110
オープン
¥
24,610
¥
27,071
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184085
10X120
1ケース(300本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
120
オープン
¥
20,960
¥
23,056
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184101
10X130
1ケース(270本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
130
オープン
¥
23,730
¥
26,103
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184110
10X140
1ケース(270本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
140
オープン
¥
25,590
¥
28,149
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184119
10X150
1ケース(380本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
150
オープン
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184128
12X40
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
40
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184137
12X45
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
45
オープン
¥
28,210
¥
31,031
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184146
12X50
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
50
オープン
¥
30,230
¥
33,253
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184155
12X55
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
55
オープン
¥
27,030
¥
29,733
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184171
12X60
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
60
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184180
12X65
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
65
オープン
¥
25,490
¥
28,039
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184189
12X70
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
70
オープン
¥
25,440
¥
27,984
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184198
12X75
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
75
オープン
¥
27,470
¥
30,217
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184207
12X80
1ケース(350本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
80
オープン
¥
25,640
¥
28,204
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184216
12X85
1ケース(330本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
85
オープン
¥
22,860
¥
25,146
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184225
12X90
1ケース(330本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
90
オープン
¥
26,840
¥
29,524
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184241
12X100
1ケース(300本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
100
オープン
¥
25,430
¥
27,973
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184250
12X110
1ケース(240本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
110
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184259
12X120
1ケース(230本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
120
オープン
¥
24,160
¥
26,576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184268
12X130
1ケース(210本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
130
オープン
¥
23,710
¥
26,081
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184277
12X140
1ケース(190本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
140
オープン
¥
21,190
¥
23,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184286
12X150
1ケース(170本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
150
オープン
¥
19,790
¥
21,769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184295
16X45
1ケース(320本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
45
オープン
¥
24,710
¥
27,181
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184311
16X50
1ケース(290本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
50
オープン
¥
25,830
¥
28,413
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184320
16X55
1ケース(270本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
55
オープン
¥
25,160
¥
27,676
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184329
16X60
1ケース(260本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
60
オープン
¥
26,640
¥
29,304
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184338
16X65
1ケース(240本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
65
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184347
16X70
1ケース(220本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
70
オープン
¥
25,230
¥
27,753
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184356
16X75
1ケース(210本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
75
オープン
¥
24,770
¥
27,247
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59184365
16X80
1ケース(190本)
2
【頭部】2424
【k】10
16
80
オープン
¥
24,170
¥
26,587
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ