八幡ねじ
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59186788
10X35
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
35
オープン
¥
47,530
¥
52,283
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186797
10X40
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
40
オープン
¥
43,240
¥
47,564
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186806
10X45
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
45
オープン
¥
34,670
¥
38,137
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186815
10X50
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
50
オープン
¥
37,690
¥
41,459
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186867
12X40
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
40
オープン
¥
47,800
¥
52,580
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186876
12X45
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
45
オープン
¥
42,370
¥
46,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186885
12X50
1ケース(450本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
50
オープン
¥
41,030
¥
45,133
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186928
14X40
1ケース(400本)
2
【頭部】2222
【k】9
14
40
オープン
¥
60,940
¥
67,034
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186937
14X45
1ケース(300本)
2
【頭部】2222
【k】9
14
45
オープン
¥
43,400
¥
47,740
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59186946
14X50
1ケース(300本)
2
【頭部】2222
【k】9
14
50
オープン
¥
52,960
¥
58,256
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください