八幡ねじ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
218
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59177040
3X6
1ケース(60000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
6
オープン
¥
280,500
¥
308,550
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177049
3X8
1ケース(60000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
8
オープン
¥
282,760
¥
311,036
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177058
3X10
1ケース(48000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
10
オープン
¥
228,910
¥
251,801
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177067
3X12
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
12
オープン
¥
156,570
¥
172,227
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177076
3X14
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
14
オープン
¥
144,790
¥
159,269
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177085
3X15
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
15
オープン
¥
144,490
¥
158,939
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177101
3X16
1ケース(32000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
16
オープン
¥
159,770
¥
175,747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177110
3X18
1ケース(24000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
18
オープン
¥
115,670
¥
127,237
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177119
3X20
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
20
オープン
¥
88,100
¥
96,910
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177128
3X22
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
22
オープン
¥
97,270
¥
106,997
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177137
3X25
1ケース(16000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
25
オープン
¥
97,060
¥
106,766
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177146
3X30
1ケース(12000本)
0.5
【頭部】5.55.5
【k】2
3
30
オープン
¥
107,630
¥
118,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177155
4X6
1ケース(32000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
6
オープン
¥
220,040
¥
242,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177171
4X8
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
8
オープン
¥
68,410
¥
75,251
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177180
4X10
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
10
オープン
¥
64,190
¥
70,609
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177189
4X12
1ケース(18000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
12
オープン
¥
64,500
¥
70,950
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177198
4X14
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
14
オープン
¥
62,830
¥
69,113
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177207
4X15
1ケース(15000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
15
オープン
¥
65,290
¥
71,819
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177216
4X16
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
16
オープン
¥
100,190
¥
110,209
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177225
4X18
1ケース(16000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
18
オープン
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177241
4X20
1ケース(12000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
20
オープン
¥
80,310
¥
88,341
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177250
4X22
1ケース(12000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
22
オープン
¥
76,230
¥
83,853
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177259
4X25
1ケース(12000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
25
オープン
¥
82,700
¥
90,970
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177268
4X30
1ケース(9000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
30
オープン
¥
70,910
¥
78,001
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177277
4X35
1ケース(6000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
35
オープン
¥
62,430
¥
68,673
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177286
4X40
1ケース(6000本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
40
オープン
¥
68,990
¥
75,889
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177295
4X45
1ケース(4500本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
45
オープン
¥
57,240
¥
62,964
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177311
4X50
1ケース(3200本)
0.7
【頭部】77
【k】2.8
4
50
オープン
¥
45,470
¥
50,017
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177320
5X6
1ケース(18000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
6
オープン
¥
174,800
¥
192,280
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177329
5X8
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
8
オープン
¥
46,810
¥
51,491
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177338
5X10
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
10
オープン
¥
58,130
¥
63,943
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177347
5X12
1ケース(12000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
12
オープン
¥
58,740
¥
64,614
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177356
5X14
1ケース(10000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
14
オープン
¥
40,530
¥
44,583
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177365
5X15
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
15
オープン
¥
58,830
¥
64,713
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177381
5X16
1ケース(10000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
16
オープン
¥
49,600
¥
54,560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177390
5X18
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
18
オープン
¥
56,640
¥
62,304
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177399
5X20
1ケース(9000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
20
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177408
5X22
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
22
オープン
¥
68,310
¥
75,141
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177417
5X25
1ケース(8000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
25
オープン
¥
47,470
¥
52,217
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177426
5X30
1ケース(5000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
30
オープン
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177435
5X35
1ケース(4500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
35
オープン
¥
31,030
¥
34,133
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177451
5X40
1ケース(4500本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
40
オープン
¥
50,170
¥
55,187
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177460
5X45
1ケース(4000本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
45
オープン
¥
26,010
¥
28,611
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177469
5X50
1ケース(3200本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
50
オープン
¥
50,640
¥
55,704
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177478
5X70
1ケース(1800本)
0.8
【頭部】88
【k】3.5
5
70
オープン
¥
72,370
¥
79,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177487
6X8
1ケース(6000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
8
オープン
¥
30,070
¥
33,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177496
6X10
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
10
オープン
¥
27,070
¥
29,777
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177505
6X12
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
12
オープン
¥
27,560
¥
30,316
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177521
6X14
1ケース(6400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
14
オープン
¥
31,230
¥
34,353
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59177530
6X15
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
15
オープン
¥
24,530
¥
26,983
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ