六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売

六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 - 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 - 八幡ねじ

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591847676X601ケース(1800本)1【頭部】1010【k】4660
オープン
31,540
34,694(税込)
6日以内出荷
返品不可
591847766X651ケース(1600本)1【頭部】1010【k】4665
オープン
30,100
33,110(税込)
6日以内出荷
返品不可
591847856X801ケース(1400本)1【頭部】1010【k】4680
オープン
42,590
46,849(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848016X1151ケース(120本)1【頭部】1010【k】46115
オープン
4,700
5,170(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848108X551ケース(1200本)1.25【頭部】1313【k】5.5855
オープン
27,990
30,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848198X601ケース(1200本)1.25【頭部】1313【k】5.5860
オープン
29,540
32,494(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848288X651ケース(1200本)1.25【頭部】1313【k】5.5865
オープン
31,390
34,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848378X701ケース(900本)1.25【頭部】1313【k】5.5870
オープン
25,310
27,841(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848468X751ケース(900本)1.25【頭部】1313【k】5.5875
オープン
26,640
29,304(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848558X801ケース(800本)1.25【頭部】1313【k】5.5880
オープン
25,530
28,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848718X851ケース(700本)1.25【頭部】1313【k】5.5885
オープン
24,660
27,126(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848808X901ケース(700本)1.25【頭部】1313【k】5.5890
オープン
24,840
27,324(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848898X951ケース(600本)1.25【頭部】1313【k】5.5895
オープン
24,110
26,521(税込)
6日以内出荷
返品不可
591848988X1001ケース(600本)1.25【頭部】1313【k】5.58100
オープン
24,210
26,631(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849078X1101ケース(600本)1.25【頭部】1313【k】5.58110
オープン
29,770
32,747(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849168X1151ケース(500本)1.25【頭部】1313【k】5.58115
オープン
27,200
29,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849258X1201ケース(500本)1.25【頭部】1313【k】5.58120
オープン
26,870
29,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849418X1301ケース(400本)1.25【頭部】1313【k】5.58130
オープン
23,510
25,861(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849508X1401ケース(350本)1.25【頭部】1313【k】5.58140
オープン
22,610
24,871(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849598X1501ケース(300本)1.25【頭部】1313【k】5.58150
オープン
20,970
23,067(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849688X1601ケース(270本)1.25【頭部】1313【k】5.58160
オープン
23,570
25,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849778X1701ケース(210本)1.25【頭部】1313【k】5.58170
オープン
21,630
23,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
591849868X1801ケース(210本)1.25【頭部】1313【k】5.58180
オープン
15,230
16,753(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918499510X401ケース(900本)1.5【頭部】1717【k】71040
オープン
28,340
31,174(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918501110X501ケース(800本)1.5【頭部】1717【k】71050
オープン
28,840
31,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918502010X551ケース(800本)1.5【頭部】1717【k】71055
オープン
31,010
34,111(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918502910X601ケース(600本)1.5【頭部】1717【k】71060
オープン
23,890
26,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918503810X651ケース(700本)1.5【頭部】1717【k】71065
オープン
30,570
33,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918504710X701ケース(600本)1.5【頭部】1717【k】71070
オープン
28,240
31,064(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918505610X751ケース(600本)1.5【頭部】1717【k】71075
オープン
29,140
32,054(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918506510X801ケース(600本)1.5【頭部】1717【k】71080
オープン
33,910
37,301(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918508110X851ケース(360本)1.5【頭部】1717【k】71085
オープン
19,640
21,604(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918509010X901ケース(400本)1.5【頭部】1717【k】71090
オープン
23,540
25,894(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918509910X951ケース(320本)1.5【頭部】1717【k】71095
オープン
21,060
23,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918510810X1001ケース(320本)1.5【頭部】1717【k】710100
オープン
20,210
22,231(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918511710X1101ケース(350本)1.5【頭部】1717【k】710110
オープン
26,970
29,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918512610X1201ケース(350本)1.5【頭部】1717【k】710120
オープン
26,000
28,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918513510X1301ケース(330本)1.5【頭部】1717【k】710130
オープン
26,770
29,447(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918515110X1401ケース(300本)1.5【頭部】1717【k】710140
オープン
26,200
28,820(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918516010X1501ケース(250本)1.5【頭部】1717【k】710150
オープン
27,090
29,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918516910X1601ケース(135本)1.5【頭部】1717【k】710160
オープン
17,570
19,327(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918517810X1701ケース(200本)1.5【頭部】1717【k】710170
オープン
27,460
30,206(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918518712X351ケース(700本)1.75【頭部】1919【k】81235
オープン
25,710
28,281(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918519612X401ケース(420本)1.75【頭部】1919【k】81240
オープン
15,140
16,654(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918520512X451ケース(360本)1.75【頭部】1919【k】81245
オープン
13,810
15,191(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918522112X501ケース(360本)1.75【頭部】1919【k】81250
オープン
15,040
16,544(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918523012X551ケース(300本)1.75【頭部】1919【k】81255
オープン
13,630
14,993(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918523912X601ケース(300本)1.75【頭部】1919【k】81260
オープン
14,070
15,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918524812X651ケース(300本)1.75【頭部】1919【k】81265
オープン
14,870
16,357(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918525712X701ケース(400本)1.75【頭部】1919【k】81270
オープン
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする