HARAX(ハラックス)
アルミゲタ
アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。
靴を履いたまま取付可能です。
用途
果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に
仕様
完成品
トラスコ品番
706-1155
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100
使用高さ(mm)
300
内容量
1足
注意
※ハイシューの最大使用荷重は100kgですが、衝撃による荷重は考慮していません。
※また、製品をつけたま転倒すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険ですので使用しないでください。
※着脱は、イスに腰掛けておこなうと安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167660
HS-300
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません