アルミゲタ

アルミゲタ - HARAX(ハラックス)

アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台などの昇降がいりません
靴を履いたまま取り付け可能です。

用途果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に仕様完成品トラスコ品番706-1156材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100使用高さ(mm)250内容量1足
注意
※ハイシューの最大使用荷重は100kgですが、衝撃による荷重は考慮していません。
※また、製品をつけたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険ですので使用しないでください。
※着脱は、イスに腰掛けておこなうと安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59167651HS-250
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする