HARAX(ハラックス)
段付踏台
天板が広いので楽に作業ができます。
取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
ただし、取手には全体重はかけないでください。
アングル脚を採用しています。
用途
アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。
仕様
組立式、取手付き
トラスコ品番
696-6674
材質
アルミ製
質量(kg)
3.3
段数
2
踏ざん踏面幅(mm)
142
天板高さ(m)
0.55
踏ざん間隔(mm)
275
高さ(cm)
55
最大使用荷重(kg)
100
天板寸法・幅(mm)
425
天板寸法・奥行(mm)
312
天板寸法(幅×奥行)(mm)
425×312
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167635
FL-55
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません