HARAX(ハラックス)
アルミリヤカー
折畳ができますので収納スペースを取りません。
OD色の塗装がしてあります。
用途
防災用品としての保管に最適です
仕様
折畳式
トラスコ品番
698-9567
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1970
幅(mm)
1100
高さ(mm)
935
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
塗装色
OD
タイヤタイプ
24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時高さ(mm)
914
折りたたみ時幅(mm)
350
折りたたみ時長さ(mm)
1,290
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167608
HC-1208N-24-OD
¥
177,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません