メイン画像
HARAX(ハラックス)
アルミリヤカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59167608
品番
HC-1208N-24-OD
参考基準価格(税別)
¥177,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
折畳ができますので収納スペースを取りません。
OD色の塗装がしてあります。
用途
防災用品としての保管に最適です
仕様
折畳式
トラスコ品番
698-9567
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1970
幅(mm)
1100
高さ(mm)
935
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
塗装色
OD
タイヤタイプ
24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時高さ(mm)
914
折りたたみ時幅(mm)
350
折りたたみ時長さ(mm)
1290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません