曜日別特売

単成分ガス検知警報器”パック6500”

単成分ガス検知警報器”パック6500” - Drager

約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。
防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。
イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
測定範囲
対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591701378326331専用リチウムイオン電池×1個217-84270~2000ppm一酸化炭素
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591701468326330専用リチウムイオン電池×1個217-84260~100ppm硫化水素
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591701558326332ワニ口クリップ、六角レンチ、専用リチウムイオン電池×1個217-84280~25Vol%酸素
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591701718326333専用リチウムイオン電池×1個217-84290~100ppm二酸化硫黄
83,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする