多成分ガス検知警報器”イグザム5000”

多成分ガス検知警報器”イグザム5000” - Drager多成分ガス検知警報器”イグザム5000” - Drager

可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。
一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。
このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。
データロガー機能搭載です。

付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)内容量1個
注意
※センサーは含まれておりませんので、併せてご選択ください。
※電気化学式センサーを3種まで、接触燃焼式センサーを1種まで装着可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591697875365520
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする