クロスビー
クローズソケット クローズソケット
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
材質
鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ
表面処理
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169735
G417-11-13
115-8175
適合ロープ径:11~13、適合ワイヤ径:11~13
140
63.5
58.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169751
G417-14-16
115-8176
適合ロープ径:14~16、適合ワイヤ径:14~16
162
76.2
65
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169760
G417-18
115-8177
適合ロープ径:18、適合ワイヤ径:18
194
89
77.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169769
G417-20-22
115-8178
適合ロープ径:20~22、適合ワイヤ径:20~22
226
102
90.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169778
G417-24-26
115-8179
適合ロープ径:24~26、適合ワイヤ径:24~26
254
114
103
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください