クロスビー
オープンソケット オープンソケット
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
セット内容
ピン(1本)、割ピン(1本)
材質
鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ
表面処理
亜鉛メッキ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
20.6
25.4
30.2
35.1
41.4
51
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169681
G416-8-10
115-8142
適合ロープ径:8~10、適合ワイヤ径:8~10
123
57
20.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169690
G416-11-13
115-8135
適合ロープ径:11~13、適合ワイヤ径:11~13
141
63.5
25.4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169699
G416-14-16
115-8136
適合ロープ径:14~16、適合ワイヤ径:14~16
171
76
30.2
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169708
G416-18
115-8137
適合ロープ径:18、適合ワイヤ径:18
202
89
35.1
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169717
G416-20-22
115-8138
適合ロープ径:20~22、適合ワイヤ径:20~22
235
102
41.4
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169726
G416-24-26
115-8140
適合ロープ径:24~26、適合ワイヤ径:24~26
268
114
51
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください