クロスビー
クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル”
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
セット内容
本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169577
G2150-38
115-0070
122
17
92
38.1
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169586
G2150-45
115-0071
146
25
106
44.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください