クロスビー
”ボルトタイプ・アンカー・シャックル”
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
セット内容
本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本
材質
合金鋼
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
基本使用荷重(t)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169595
G2130-45
115-0056
178
25
127
127
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169611
G2130-51
115-0057
197
35
146
146
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169620
G2130-38
115-0055
146
17
98.5
98.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください