クロスビー
”マスターリンク”
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169629
A342-32W
115-1495
17.7
140
241
33.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169638
A342-38W
115-1496
27.7
150
267
40.9
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169647
A342-44
115-1497
38.5
152
305
44.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください