カイザー
CKボーリングシステム インサート CC
CKボーリングシステムインサートです。
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
品種
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205225
CCMM090304EFM CW20PA
1個
545-6506
CW20PA
ノーズR:0.4
コーティッド超硬(P20)
鋼全般
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205250
CCMM120404EFM CW20PA
1個
545-6513
CW20PA
ノーズR:0.4
コーティッド超硬(P20)
鋼全般
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59205277
CCMM160508EFM CW20KA
1箱(10個)
545-6515
CW20KA
ノーズR:0.8
コーティッド超硬(K20)
鋳鉄
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205286
CCMM160508EFM CW20PA
1個
545-6511
CW20PA
ノーズR:0.8
コーティッド超硬(P20)
鋼全般
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205295
CCMP060204EFM CW20PA
1箱(10個)
545-6512
CW20PA
ノーズR:0.4
コーティッド超硬(P20)
鋼全般
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205478
CCMM090304EFM CW20KA
1箱(10個)
544-6683
CW20KA
ノーズR:0.4
コーティッド超硬(K20)
鋳鉄
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205487
CCMM120404EFM CW20KA
1箱(10個)
544-8250
CW20KA
ノーズR:0.4
コーティッド超硬(K20)
鋳鉄
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください