カイザー
スローアウェイチップ TPGD
寸法(mm)
ノーズR:0.2
適合ヘッド
EWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8~EB12
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
品種
適合被削材種
コーナー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59195748
TPGD070202FN BN2000
1個
538-2536
BN2000
cBN
焼入鋼
1
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195757
TPGD070202FN DA2200
1個
538-5727
DA2200
ダイヤ
アルミニウム
1
¥
11,470
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195766
TPGD070202FN H1
1箱(10個)
539-5294
H1
超硬(K10相当)
鋳鉄
3
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195879
TPGP070202EL T1500A
1個
539-2026
T1500A
サーメット
鋼全般
3
¥
940
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195888
TPGP070202FLA H1
1箱(10個)
539-3611
H1
超硬(K10相当)
アルミニウム
3
¥
9,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください