曜日別特売

EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ

EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ - カイザーEWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ - カイザー

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途EWNボーリングヘッド用。内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
切刃長さ(mm)
インサートホルダ
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59169209TPGD080202FN H1157-4019超硬(K10相当)8.2ENH1~3鋳鉄
9,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169218TPGP080202EL T1500A434-3395サーメット8.2ENH1~3
9,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169227TPGP080202EL T2000Z776-6033コーティッドサーメット8EWB用/EWN用/EWE用
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169236TPGP080204EL T2000Z776-5878コーティッドサーメット8EWB用/EWN用/EWE用
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする