カイザー
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄
CKボーリングインサートです。
用途
被削材:鋳鉄
トラスコ品番
400-9541
材質
超硬(K10)
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
ENH4~6
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
アルミニウム
有効刃長(mm)
切れ刃:11
内容量
1箱(10個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169191
TCGT110204FLA H1
¥
9,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください