CKボーリングシステム インサート TCGT

CKボーリングシステム インサート TCGT - カイザーCKボーリングシステム インサート TCGT - カイザー

CKボーリングインサートです。

用途被削材:鋳鉄・ダクタイルトラスコ品番776-5797材質コーティッド超硬寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~7、ENH6-1J~3J、ENH7-1J、EB17AJ~40AJコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄、ダクタイル有効刃長(mm)切れ刃:11内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59169200TCGT110204FN H1ZX
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする