カイザー
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
CKボーリングシステムインサートです。
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
摘要
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59168037
CCMM120408EFM AC700G
300-6905
ノーズR:0.8
鋳鉄用
12.7
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59168046
CCMP070204EFM AC820P
382-9201
ノーズR:0.4
鋼全般用
7.94
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください