カイザー
フルカットミルFCM型インサート アルミニウム用
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
適合被削材:アルミニウム
寸法(mm)
ノーズR:0.4
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効刃長(mm)
カッタ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167748
ARG160904 DS20
859-5275
9
切れ刃:9
12~17
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
59167809
ARG200904 DS20
859-5277
9
切れ刃:9
20,21
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59167870
ARG250904 DS20
859-5279
9
切れ刃:9
25,26
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
59167931
ARG321104 DS20
859-5281
11
切れ刃:11
32,33
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
59167985
ARG401104 DS20
859-5283
11
切れ刃:11
40,50
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください