カイザー
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番
300-6891
寸法(mm)
ノーズR:0.8
摘要
鋳鉄用
切刃長さ(mm)
9.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59194935
CCMM090308EFM AC700G
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください