カイザー
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼
CKボーリングインサートです。
用途
被削材:鋼
材質
コーティッドサーメット
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
EWB用/EWN用/EWE用
適合被削材種
鋼
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169166
TCGT110202EL T2000Z
859-5270
ノーズR:0.2
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59169175
TCGT110204EL T2000Z
859-5271
ノーズR:0.4
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください