フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用

フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用 - カイザー

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。

用途被削材:鋼インサートホルダFCM型適合被削材種RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59167705ARG160902 ACP300260-4244ノーズR:0.290.2切れ刃:9
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
59167730ARG160904 ACP300400-9703ノーズR:0.490.4切れ刃:9
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
59167757ARG200902 ACP300166-6556ノーズR:0.290.2切れ刃:9
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
59167791ARG200904 ACP300400-9711ノーズR:0.490.4切れ刃:9
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
59167818ARG250902 ACP300166-6552ノーズR:0.290.2切れ刃:9
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
59167845ARG250904 ACP300400-9371ノーズR:0.490.4切れ刃:9
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
59167879ARG321102 ACP300166-6554ノーズR:0.2110.2切れ刃:11
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
59167906ARG321104 ACP300400-9380ノーズR:0.4110.4切れ刃:11
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
59167940ARG401102 ACP300166-6555ノーズR:0.2110.2切れ刃:11
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
59167967ARG401104 ACP300400-9398ノーズR:0.4110.4切れ刃:11
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする