CKボーリングシステム インサートTC

CKボーリングシステム インサートTC - カイザーCKボーリングシステム インサートTC - カイザー
インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
品種
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59195565TCGT110202FN BN20001個538-7327BN2000ノーズR:0.2cBN焼入鋼
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195581TCGT110202FN BN5001個538-8928BN500ノーズR:0.2cBNダクタイル
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195590TCGT110202FN BNC2001個539-0487BNC200ノーズR:0.2コーティッドcBN焼入鋼
5,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195599TCGT110202FN DA22001個539-0503DA2200ノーズR:0.2ダイヤアルミニウム
11,470
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195608TCGT110202FN H1ZX1箱(10個)538-4188H1ZXノーズR:0.2コーティッド超硬鋳鉄・ダクタイル
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195617TCGT110202L AC520U1箱(10個)538-4121AC520UノーズR:0.2コーティッド超硬インコネルチタン
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195626TCGT110204FN BN20001個539-0498BN2000ノーズR:0.4cBN焼入鋼
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195635TCGT110204FN BN5001個776-6025BN500ノーズR:0.4cBNダクタイル
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
59195660TCGT110204FN BNC2001個538-8921BNC200ノーズR:0.4コーティッドcBN焼入鋼
5,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195669TCGT110204FN DA22001個539-0496DA2200ノーズR:0.4ダイヤアルミニウム
11,470
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195678TCGT110204L AC520U1箱(10個)538-5781AC520UノーズR:0.4コーティッド超硬インコネルチタン
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195687TCGT110208EL T1500A1個539-2059T1500AノーズR:0.8サーメット(G級)鋼全般
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195696TCGT110208EL T2000Z1箱(10個)539-3633T2000ZノーズR:0.8コーティッドサーメット鋼全般
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195705TCGT110208FLA H11箱(10個)539-0538H1ノーズR:0.8超硬(K10相当)アルミニウム
9,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195721TCGT110208FN DA22001個538-7312DA2200ノーズR:0.8ダイヤアルミニウム
11,470
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195730TCMT110204EFM T2000Z1箱(10個)538-8935T2000ZノーズR:0.4コーティッドサーメット鋼全般3次元ブレーカ
10,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195739TCMT110208EFM T2000Z1箱(10個)539-2108T2000ZノーズR:0.8コーティッドサーメット鋼全般3次元ブレーカ
10,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196010TCGT110202FN BN70001個539-8403BN7000ノーズR:0.2cBN鋳鉄
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196019TCGT110208FN BN70001個537-7799BN7000ノーズR:0.8cBN鋳鉄
3,850
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59196046TCGT110208FN H11個540-1528H1ノーズR:0.8超硬(K10相当)アルミニウム
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196737TCGT110202ELM T2500A1箱(10個)365-4490T2500AノーズR:0.2サーメット(G級)鋼全般3次元ブレーカ
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196746TCGT110202ELM T2500F1箱(10個)365-4479T2500FノーズR:0.2コーティッドサーメット鋼全般3次元ブレーカ
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196755TCGT110202FLM DA10001箱(10個)365-4465DA1000ノーズR:0.2ダイヤアルミニウム3次元ブレーカ
134,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196771TCGT110204FLM DA10001箱(10個)365-4466DA1000ノーズR:0.4ダイヤアルミニウム3次元ブレーカ
134,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196780TCGT110208FLM DA10001箱(10個)365-4473DA1000ノーズR:0.8ダイヤアルミニウム3次元ブレーカ
134,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196789TCGT110202FN BNC5001箱(10個)365-4464BNC500ノーズR:0.2コーティッドcBNダクタイル
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196798TCGT110204FN BNC5001箱(10個)365-4459BNC500ノーズR:0.4コーティッドcBNダクタイル
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196807TCGT110208FN BNC5001箱(10個)365-4481BNC500ノーズR:0.8コーティッドcBNダクタイル
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196816TCGT110204FN3 BNC5001箱(10個)365-4488BNC500ノーズR:0.4コーティッドcBNダクタイル
115,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59205496TCGT110208FN H1ZX1箱598-3709H1ZXノーズR:0.8コーティッド超硬鋳鉄・ダクタイル
12,200
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする