カイザー
CKボーリングシステム インサート TC FN
研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。
トラスコ品番
538-5803
材質
コーティッドCBN、BN7000
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
cBN
インサートホルダ
EWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
適合被削材種
ダクタイル
コーナー数
1
内容量
1個
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59195651
TCGT110204FN BN7000
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください