カイザー
CKボーリングシステム インサートCC
CKボーリングシステムインサートです。
用途
被削材:アルミニウム
寸法(mm)
ノーズR:0.8
インサートホルダ
SW用/RW用
適合被削材種
アルミニウム
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59168010
CCGM090308FLA H1
776-5819
9.52
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
59168019
CCGM120408FLA H1
859-5272
12.7
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください