カイザー
CKボーリングシステム インサート CC R0.8
CKボーリングシステムインサートです。
用途
切刃長さ(mm):9.52
ノーズR:0.8
摘要:鋼全般用
トラスコ品番
545-6496
材質
CW20PA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
9.52
品種
コーティッド超硬(P20)
適合被削材種
鋼全般用
対応カートリッジ
SW用/SW3242E、SW4151E、SW4154E、SW5366E、RW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162E
内容量
1箱(10個)
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205241
CCMM090308EFM CW20PA
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください